QL-820NWBc 感熱ラベルプリンター brother(ブラザー) 20998077 QL-820NWBc 感熱ラベルプリンター brother(ブラザー) 20998077 QL-820NWBc 感熱ラベルプリンター brother(ブラザー) 20998077 QL-820NWBc 感熱ラベルプリンター brother(ブラザー) 20998077

感熱ラベルプリンター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20998077 品番QL-820NWBc
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

2.5インチ業務向け感熱ラベルプリンター
分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。
バックライト付き2.4インチのモノクロ液晶とLEDランプを搭載。プリンターの状態を一目で確認することができます。
ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。
「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。
「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。

付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード、ACアダプター 長さ(mm)ラベル:12.7〜1000(1m) 質量(kg)約1.16 消費電力(W)約90 電源入力:AC100-240V(50/60Hz)1.5A、出力:DC25V 3.6A 対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、Mac OS 11、12、13 ラベル幅23mm〜62mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×234×145 テープ種類DKラベル9種類、DKテープ5種類 最大印字幅(mm)58.93 解像度300dpi 印刷速度最大176mm/秒 動作温度、湿度範囲10℃〜35℃/20%〜80%(結露なきこと) 印刷方式感熱方式 インターフェイス【USB】USB Ver.2.0 Full Speed、【有線LAN】10/100BASE-TX、【無線LAN(Wi-Fi(R))】 Wireless Direct: IEEE802.11n、インフラストラクチャー: IEEE802.11b/g/n、WPS 2.0、【認証方式(暗号化方式)※インフラストラクチャモード時】オープンシステム (なし/WEP64/128 bit)、共有キー認証(WEP64/128 bit)、WPA/WPA2-PSK/WPA3、EAP-FAST、PEAP、EAP-TTLS、EAP-TLS RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ) Bluetoothv5.2 対応プロトコルiAP 対応プロファイルSPP、OPP、HCRP 対応ソフトウェアP-touch Edito
注意
※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。インストーラーダウンロードページ(brother.com/inst/ja/)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。

商品説明動画

この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする