brother(ブラザー)
brother(ブラザー)の 店舗運営用品
brother(ブラザー)の 値付け/タグ用品
brother(ブラザー)の 感熱・製品ラベルプリンター
プレカット紙ラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(3ロール)
注文コード
20998120
品番
RD-S03J1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
プレカット紙ラベル
枚数
829
寸法(幅W×長さL)(mm)
102×50
用紙
感熱紙
ラベルサイズ(mm)
102×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合