JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
コーナーパネル 三菱ふそう
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
樹脂
種別
助手席
注文コード
20998235
品番
571456
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・種別・タイプ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
コーナーを引き締めフロントマスクをシャープにするメッキパネル
材質
樹脂
適合車種
ふそう大型'17スーパーグレート(H29.5〜ON)
種別
助手席
色
クロームメッキ
用途
ボディパーツ
取付方式
交換式
車種
大型車用
注意
※取付に必要な部品は、純正品から移植して下さい。※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。