JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
コーナーパネル 日野車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
樹脂
種別
運転席アッパー
注文コード
20998287
品番
571487
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・種別・タイプ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
コーナーを引き締めフロントマスクをシャープにするメッキパネル
材質
樹脂
適合車種
日野大型'17プロフィア(H29.5〜ON)
取付方式
交換式
色
クロームメッキ
種別
運転席アッパー
用途
ボディパーツ
車種
大型車用
取扱説明書:
(7.56MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※取付に必要な部品は、純正品から移植して下さい。※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。