セラミクリーン 防水系弾性薄塗材

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(16kg) 調色 淡彩色 N-90 注文コード20999563 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は67種類から選べます 他の種類を見る

弾性セラミックシリコン樹脂の応用により、従来の塗料に比べ、耐久性を高め、弾性機能を持ちながら、汚染しにくい塗膜を実現した高耐久・低汚染型の単層弾性塗材です。
オリジナル技術に基づく弾性セラミックシリコン樹脂を結合材とすることで、従来の単層弾性塗材と比べ、飛躍的に耐久性を向上させました。
表面は緻密な塗膜構造を持ち、優れた低汚染性を発揮します。
塗膜は弾性を有し、下地の微細なひび割れに追従し、雨水の侵入を防ぎます。これによりコンクリートの中性化防止にも効果を発揮します。
透湿性に優れた塗膜は、弾性塗膜にありがちな膨れの防止につながるとともに、内部結露の防止に役立ちます。
特殊設計により、長期にわたってかびや藻などの微生物汚染を防ぎ、衛生的な環境を維持することが出来ます。
材料は水性で構成されているため、溶剤などにみられる中毒や火災の心配がなく、安全で環境に優しい材料です。
従来の汎用単層弾性塗材に比べて耐久性能が高く、長期にわたって美しい外観を維持することができるため、トータル的なコストメリットにつながります。

調色 淡彩色 N-90 主な用途建物の内外装 使用場所屋内外兼用 特性防水、耐久 用途戸建住宅、マンションの内外装。店舗、事務所、工場、倉庫などの内外装。学校などの公共施設の内外装。 主成分セラミックシリコン樹脂 塗布面積(m2/缶)(ゆす肌状ローラー仕上げ)11〜16、(SPタイル仕上げ)16〜20、(スチップル仕上げ)20〜26、(M工法)13〜17 希釈剤清水 塗布方法(ゆず肌状ローラー仕上げ)M-9ローラー、W-2ローラー、(SPタイル仕上げ)SPローラー、(スチップル仕上げ)W-2ローラー、(M工法)M-9ローラー 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種旧塗膜(活膜)の塗替えなど 混合比(ゆず肌状ローラー仕上げ)100:2〜10、(SPタイル仕上げ)100:3〜5、(スチップル仕上げ)100:4〜6、(M工法)100:2〜4 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗装間隔(工程間)3時間以上、(最終養生)24時間以上
注意
※ALC面、多孔質下地、粗面、その他の下地に問題がある場合には、下地調整を行ってください。
※セラミクリーンの材料調合では、泡をかまないように撹拌してください。
※凸部処理を行う際には、灯油などの他の材料の使用は絶対に避けてください。
※間隔が広いなど、大きな動きが予想されるシーリング打設部への塗装は、塗膜がひび割れる可能性がありますので、なるべく避けてください。
※シーリング材の上へ施工する場合、シーリング材の種類、材齢により塗膜が密着しないことや汚染することがあります。
※主材施工後、塗膜が完全硬化するまでの時間内に降雨があった場合、面台や天端などの埃が溜まりやすい箇所が汚染が生じることがあります。塗装後、降雨が予想される場合は、シート養生を行うなどして、降雨に当たらないように注意してください。
※施工部位により、低汚染性が十分に発揮されたにケースがあります。特に、傾斜壁の下端部、笠木などの水切りのない部位、窓廻りで水切りが不十分な場合、雨がかからない部位などは注意が必要です。
※塗膜の膨れは、剥離、白化、しみの発生につながる場合がありますので、著しく結露が生じるような場所、あるいは軒天などの水が回り込む危険性のある場所での使用は避けてください。
※既存塗膜のはく離箇所は、既存のパターンに合うように既存塗膜の塗装仕様でパターン合わせを行ってください。
※防藻、防カビ性は繁殖の抑制の効果を示すものです。すでにかびや藻が付着している場合は、これらを除去するなどの適切な下地処理をしてから塗装してください。
※低温または高湿度時には、乾燥が遅くなりますのでご注意ください。
※補修塗りの際、仕上がり肌の違いにより、若干の色相差を生じる場合がありますので、部分的に仕上がり性を確認した上で希釈量等を決定してください。
※刷毛で補修塗りを行う際、ローラー塗と仕上がり肌の違いによる若干の色相差を生じることがあります。
※濃色や原色に近い色彩は、塗膜を強く擦ると色落ちすることがあります。衣類などが触れる可能性のある部位への施工は避けてください。
※最終養生の時間内に、降雨、結露などがあれば、塗膜の膨れ、剥離、白化、しみの発生につながる場合がありますので、塗装を避けるか強制換気などで表面の水分を除去してください。なお、シミが発生した場合は、乾燥後に水拭きなどで除去してください。
※強風時、または降雨、降雪のおそれがある場合、及び気温5℃以下での施工は原則的に避けてください。施工が要求される場合は、採暖および採暖のための養生により、雰囲気温度、被塗面温度を5℃以上にてください。
※陶器タイル洗浄用の酸が塗装面に付着すると、変色や溶解などの異常を生じることがありますので、これを防止するため、予め塗装面の養生を行ってください。
※軽量モルタル、ALCパネル、高断熱型窯業形サイディング及び発泡ウレタンなどを用いた高断熱型外壁に塗装する場合は、蓄熱されたり、水の影響や下地の状態、塗装時の環境など、いくつかの条件が重なることで、パネルの変形や塗膜のふくれ、はがれなどを生じることがあります。
※材料は既定の範囲内の希釈を厳守し、内容物が均一になるように、電動ミキサーなどで充分に撹拌してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,450 / 税込 ¥2,695
沖縄地方数量1につき ¥3,150 / 税込 ¥3,465
離島数量1につき ¥3,150 / 税込 ¥3,465

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする