H21B19 ノズル ダイヘン 21000247

ノズル

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(20個)番号#4注文コード21000247品番H21B19
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
内径(Φmm)6.5番号#4適合AW(F)-17、AWP-17、AWD-17、AW(F)-26、AWD-26、AW(F)-2041・2081、AWX-2081、AWF-1541・1581、AW-18、AWD-18質量(g)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06983794
2020-12-19
用途: TIG溶接
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー純正部品はさすがにお安くはないですが、耐久性が安いものとはまるで違うので、結局は安上がりで、なおかつ溶接品質に問題が出ることはないので、安心して使っていられます。こういう部品は迷わずメーカー純正でしょうね。

1が参考にしています
対象商品 : 06983785
2014-07-02
用途: アルミ、硬化肉盛り溶接

やはり純正品 直流溶接のときシールドがほかの物とは違います。
この値段なら続けて使いたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする