ノズル

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 番号#4 注文コード21000265 品番H21B19
参考基準価格(税別)¥88,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は番号・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る
内径(Φmm)6.5 番号#4 適合AW(F)-17、AWP-17、AWD-17、AW(F)-26、AWD-26、AW(F)-2041・2081、AWX-2081、AWF-1541・1581、AW-18、AWD-18 質量(g)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06983794
2020-12-19
用途:
TIG溶接
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー純正部品はさすがにお安くはないですが、耐久性が安いものとはまるで違うので、結局は安上がりで、なおかつ溶接品質に問題が出ることはないので、安心して使っていられます。こういう部品は迷わずメーカー純正でしょうね。

1人が参考にしています
対象商品:
06983785
2014-07-02
用途:
アルミ、硬化肉盛り溶接

やはり純正品 直流溶接のときシールドがほかの物とは違います。
この値段なら続けて使いたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする