電動耕運機 菜援くん

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21000403 品番GCV-110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

初めてでも安心の家庭用AC100タイプ
エンジン始動の手間いらず
エンジンタイプよりも静かだから住宅地にもオススメ
800W搭載でパワフル

耕うん幅(mm)280 耕深(mm)約60 電圧(V)AC100 消費電力(W)800 用途家庭菜園などの土の掘り起こしに 付属品フレームパイプ上下×各1、ツマミ×4、ネジ×4、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m 刃数4枚刃 質量(kg)約7.3 周波数(Hz)50/60 電流(A)8.2 回転数(min-1[r.p.m])400 外形(mm)200 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×310×1290 アズワン品番64-4063-03

商品説明動画

Green Art 電動耕うん機 菜援くん800W GCV 110 TG 0073
この動画は、9人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-17
用途:
花壇式菜園で幅mぐらいのところと4m四方の菜園
認定こどもの家つみき保育園 様 (医療・福祉・介護関連業)

馬力は十分。私の背が低いので持ち手の長さの調整ができたらと思う

1人が参考にしています
対象商品:
21000403
2020-02-03
用途:
庭の木々の間や狭い場所
医療・福祉・介護関連業

庭の木々の間や狭い場所を耕す。雑草の手入れする。狭い空間を有効活用したいと思っています。雑草が茂らないようにしてかわいい花などを楽しみたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
21000403
2019-08-26
用途:
農作業、エンジン管理機の補助。
北村接骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

耕作、草取りにどの程度使えるかを心配しましたが、使えます。年寄りの知り合いにも安心して勧められます。

3人が参考にしています
対象商品:
21000403
2017-05-23
用途:
花壇の土おこし
Beach.Boys.Club 様 (サービス業)

前方に進む場合は、しっかり耕さずピョンピョン跳ねてしまいます。
少し後ろに引くと耕してくれますが、バックして耕すと、モーターが直ぐに止まってしまいます。
また、花壇の縁を耕左右に土を飛ばして、花壇の外が土だらけになってしまいます。

4人が参考にしています
対象商品:
21000403
2016-10-07
用途:
菜園の開墾
製造業

小さいのに力がある、変速が欲い。

対象商品:
21000403
2016-09-30
用途:
畑地を耕すとき。 元肥を施すとき。
その他業種

小型軽量を最大の利点としている関係で、硬めの畑地では菜援くんがぴょんぴょん跳びはねることになりやすい。それほどにパワーがあると言うことだが、飛びはねを無くして深掘りするコツもある。それは、耕耘時に前進せず無理矢理に後進しながら作業を進めることである。前進しようとする菜援くんのアームを引っ張りながらバック運転することである。これで、菜援くんは跳ねずに深く掘れるし土砂の跳ねも無くなる。
 ただ、消費電力が多くなると感じているが、快適な耕耘作業が進んでいる。
 この考えと試みは正しいのでしょうか。製作者のアドバイスを切望いたします。

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

本製品につきまして、引きながらのご使用は
過負荷運転となるためモーター過熱により保護制御が働いたり、
故障原因となるため不可とさせていただいております。
何卒宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする