マヤ工業
マヤ工業の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
マヤ工業の パイプソーブレード
パワーパイプソー ステンレス・鉄工用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
切断能力
〜100A
注文コード
21000464
品番
PX2008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
切断能力
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
日立工機、アサダ、MCC、レッキス、マキタ、REMSなどの機種に装着可能な兼用型。
非常に折れにくく、安全なバイメタル材を使用・刃先材質にはコバルト入りハイスを採用。
用途
ステンレス管・鋳鉄管・鋼管・形鋼などの切断
全長(mm)
200
山数
8
切断能力
〜100A
刃幅(mm)
25
刃厚(mm)
1.3
注意
※ステンレス・鋳鉄管などの難削材の切断には、低速でのご使用をおすすめします