アルインコ
アルインコの 運搬機器
アルインコの 運搬車輛機器
アルインコの 二輪運搬車
コンパクト台車
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21000647
品番
MTC120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ハンドグリップ搭載で操作性がUP!
2輪型なので悪路でも走行ラクラク!
荷台とタイヤが連動して畳める!
ハンドグリップも収納可能。
トラスコ品番
835-7836
質量(kg)
11
材質(本体)
アルミ、樹脂
耐荷重(kg)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用時:610×600×1280/収納時:595×90×1020
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※エリアによって配送できない地域もございます。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300