704-W PRO-USE Style 洗車スポンジ アイオン 21000805

704-W PRO-USE Style 洗車スポンジ アイオン 21000805 704-W PRO-USE Style 洗車スポンジ アイオン 21000805

PRO-USE Style 洗車スポンジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21000805 品番704-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水洗い洗車とシャンプー洗車のどちらにも対応。
ほどよいコシと薄さで、あらゆる部分に柔軟に密着。
ソフトなPVA素材で、塗装面やコーティングにやさしい。
水分やシャンプーをたっぷりキープしバツグンの泡持ち。
ソフトな質感を損なわずに高い耐久性を実現。

適合用途洗車 用途洗車用スポンジ トラスコ品番497-2481 ホワイト 耐熱温度(℃)60 サイズ(mm)約180×130×25 素材PVAスポンジ 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする