- プルーフロンC-200専用トップコート 日本特殊塗料 21001155 - プルーフロンC-200専用トップコート 日本特殊塗料 21001155 - プルーフロンC-200専用トップコート 日本特殊塗料 21001155

プルーフロンC-200専用トップコート

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.7L) 注文コード 21001155 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

日本特殊塗料プルーフロンc-200専用トップコート

ライトグレー 成分水性アクリル 主な用途ベランダ、バルコニー、屋上 使用場所屋外用 用途ベランダ・バルコニー、一般構造物の屋上防水に 塗り面積(m2)4〜5 希釈剤不要 乾燥時間(時間)12以上 危険物の類別非危険物 特性トップコート、防水
注意
※気温5℃以下での塗装は避けてください。
※用具の手入れは水で洗ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-17
用途:
あくまでトップコート
個人 様

新築マンションの改修で新規防水塗装があり、高圧洗浄や回転ブラシ清掃で諸々の剥がれが現れ・・・。洗浄後に表面保護として塗布しましたが、下地塗料との相性が微妙で、うまくコーティングできた場所と、接着がいま一の差がでました。

1人が参考にしています
対象商品:
21001155
2024-07-11
用途:
簡単、早くかわく
大木建設 様 (建設業・工事業)

ムラもあまりでずに素人施工でもきれいに塗れました。屋根があるベランダなら充分だと思います

対象商品:
21001155
2021-07-24
用途:
ウレタン防水トップコート
建設業・工事業

プルーフロンC-200DXのトップコートで使いました
光沢の無い仕上がりになります
ウレタンでなくアクリルなのが耐久性が気になりますが、耐候性抜群というパッケージを信じます

1人が参考にしています
対象商品:
21001146
2018-11-07
用途:
プルーフロンc-200の保護用上塗り

プルーフロンc-200の色が緑がきつくちょっと嫌だったんですが、トップコートは色が鶯色でやわらかくていい感じでした。

1人が参考にしています
対象商品:
21001155
2021-11-11
用途:
ベランダ床塗装
ウッドリペア 様

トップコートを塗らないと、中塗りだけではべたつきが残り必ずセットでの施工が必要です。仕上がりは、マンションベランダでよく見かけた艶ありではなく、少しざらついた艶消しになります。DIYでの施工でしたので、下地の洗浄からトップコート施工まで、雨天があったり休みが取れない等で8日を要しました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする