曜日別特売
- プルーフロンC-200専用トップコート 日本特殊塗料 21001173

 

- プルーフロンC-200専用トップコート 日本特殊塗料 21001173
- プルーフロンC-200専用トップコート 日本特殊塗料 21001173
- プルーフロンC-200専用トップコート 日本特殊塗料 21001173

プルーフロンC-200専用トップコート

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1缶(3L)
ライトグリーン
内容量1缶(3L)注文コード21001173品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

日本特殊塗料プルーフロンc-200専用トップコート

用途ベランダ・バルコニー、一般構造物の屋上防水にライトグリーン成分水性アクリル主な用途ベランダ、バルコニー、屋上使用場所屋外用塗り面積(m2)17~21希釈剤不要乾燥時間(時間)12以上危険物の類別非危険物特性トップコート、防水
注意
※気温5℃以下での塗装は避けてください。
※用具の手入れは水で洗ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-17
用途: あくまでトップコート
個人

新築マンションの改修で新規防水塗装があり、高圧洗浄や回転ブラシ清掃で諸々の剥がれが現れ・・・。洗浄後に表面保護として塗布しましたが、下地塗料との相性が微妙で、うまくコーティングできた場所と、接着がいま一の差がでました。

1が参考にしています
対象商品 : 21001155
2024-07-11
用途: 簡単、早くかわく
大木建設建設業・工事業

ムラもあまりでずに素人施工でもきれいに塗れました。屋根があるベランダなら充分だと思います

対象商品 : 21001155
2021-07-24
用途: ウレタン防水トップコート
建設業・工事業

プルーフロンC-200DXのトップコートで使いました
光沢の無い仕上がりになります
ウレタンでなくアクリルなのが耐久性が気になりますが、耐候性抜群というパッケージを信じます

1が参考にしています
対象商品 : 21001146
2018-11-07
用途: プルーフロンc-200の保護用上塗り

プルーフロンc-200の色が緑がきつくちょっと嫌だったんですが、トップコートは色が鶯色でやわらかくていい感じでした。

1が参考にしています
対象商品 : 21001155
2021-11-11
用途: ベランダ床塗装
ウッドリペア

トップコートを塗らないと、中塗りだけではべたつきが残り必ずセットでの施工が必要です。仕上がりは、マンションベランダでよく見かけた艶ありではなく、少しざらついた艶消しになります。DIYでの施工でしたので、下地の洗浄からトップコート施工まで、雨天があったり休みが取れない等で8日を要しました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする