FRPポリエステル樹脂注型用(ノンパラ)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1kg) 注文コード 21001383 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ガラス繊維にポリエステル樹脂を含侵させることにより強化プラスチックとなります。
軽量で衝撃に強く、耐水性、耐食性にすぐれます。

透明 特性耐衝撃、耐水性、耐食性 用途主に博物標本、花、貝などの封入物を入れ流し込む樹脂です。 成分不飽和ポリエステル、スチレンモノマー 適合【硬化剤】注文コード:21001304 希釈剤不要 危険等級V 乾燥時間(時間)3〜4以上 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量870mL 塗布面積(cm2)2.5(クロス1層あたり)・ 0.83(マット1層あたり) 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※硬化剤は別売りです。別途お買い求めください。
※透明度の高い仕上げとなります。
※硬化剤の混入量が少ないと硬化不良となりますのでご注意ください。
※塗布作業の際は換気を良くし、使い捨てのゴム手袋等を使用してください。
※ガラスクロス、マットを触る際は、必ずゴム手袋をしてください。
※ノンパラフィンですので、固化後表面にワックス分が残りません。
※硬化剤を調合しないと固化しません。樹脂に対して夏期1%、冬期2%をよく混ぜてください。
※硬化剤を混合すると、30〜40分で硬化が始まります。硬化が始まった樹脂の使用は避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21001383
2023-05-29
用途:
建築物破損部分の補修材料として。

硬化剤を別途購入する必要があることに気が付かず、改めて硬化剤だけを注文する必要が生じて二度手間であった。商品ページを一目見ただけで「硬化剤」が別売であることをわかるような表記にしてほしい。
商品自体は使いやすく、確実に硬化してくれた。

3人が参考にしています
対象商品:
21001374
2023-07-07
用途:
エンブレム製作の型取り
能美防災株式会社 様 (製造業)

説明書にも記載があるとおり、硬化剤を規定数量入れないと固まりません。
良く計って硬化剤を入れましょう。

2021-07-01
用途:
彫刻の型取り(表面塗装予定や積層時)
あずさ彫刻工房 様 (その他業種)

職場では一斗缶単位でお世話になる事が多いです。
FRPの特性上、毒性と臭気がある為、防毒マスクと天然ゴムやビニル製の手袋の着用は徹底してください。こぼした樹脂の拭き取りや樹脂が付いた道具にはアセトンがお勧めです。
塗料の混ざりにくさですが、樹脂塗料を選ぶ事で多少改善されます。
インパラ(紫色の缶)とノンパラ(ピンク色の缶)の使い分けですが、FRPの表面に塗装する予定が無い場合はインパラ、表面に塗装をする予定がある場合やガラスマットに染み込ませたFRPを何枚も貼り合わせる場合はノンパラを使用し、塗装の保護や表面のベタつきを防ぐために更に上からインパラを塗布します。
慣れるとこれほど扱いやすく軽い素材は少ないので重宝しています。

6人が参考にしています
対象商品:
21001374
2020-10-13
用途:
ボートのFRP補修

一斗缶で買って、残った物を無駄にする事が多かったですが、小分けされたこの商品は助かります。

対象商品:
21001383
2019-07-24
用途:
アート作品
アンイースタジオ 様 (教育・研究機関)

匂いがキツく、色もうまく混ざらず、残念な結果でした。

対象商品:
21001383
2019-04-06
用途:
この商品は
サービス業

価格の問題で単品でいくら


セットでいくらと表示価格のせて欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする