防音一番オトナシート

(80件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 注文コード21001462 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。
さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。

厚さ(mm)1.5 長さ(mm)400 幅(mm)300 用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。 寸法(mm)300×400×厚1.5
注意
※垂直面にも貼れますが、粘着剤が弱くなると剥がれる恐れがありますのでご注意ください。
※寒い時や起伏のある場所に貼る時にはドライヤー等で温めてください。
※高温(80℃)以上になるところには使用しないでください。
※貼る面の水分・油分・汚れ・サビは事前に除去してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:651

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 80
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-13
用途:
室外機の騒音対策に

夏場にエアコンを使っていたら室外機が何気に煩かったので購入してみました。まだ使用していないので効果は何とも言えませんが貼り付けは両面テープが全面についているので希望の大きさに切って張るだけです。室外機1台に対し2枚ほど使用しました。

2026-02-26
用途:
アルミ製庇の雨音消し
モリタプラニング 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

アルミ製庇裏に施工、雨音減少にそれなりの効果がありました。

2025-10-06
用途:
軽ドアの制振

ESSEのドアには制振材がなく、閉めると鉄板音が響く。そのため、ドア外板の内側にオトナシートを貼付。価格的にも手ごろで、施工後は安っぽい音ではなくなった。貼付時はヒートガンで温めてからの方が施工がしやすい。

3人が参考にしています
対象商品:
21001462
2024-05-07
用途:
軽自動車の床
その他業種

ゴールデンウィークの暇つぶしで作業しました。最初は2セット購入。しかし、荷室だけで使い果たし再度3セット購入。後部床と前側床まで貼り終えましたが、3枚余ったのでテールゲートまで貼り付けました。新車時に防錆処理を施してますので貼り付けが大変でした。
クラウンとまではいかないですが大衆車並み位に静(私的感覚)になった感じです。
ハサミで簡単に切れ貼り付けやすさも最高です。 さすが日本特殊塗料社製です。

4人が参考にしています
対象商品:
21001462
2024-02-19
用途:
軽トラのデッドニング
鈴木産業 様 (農・林・水産業)

施工のしやすさ、コスパ共に最高の商品です。ハイゼットトラックの室内の天上、ドア2枚貼りました。5枚有れば丁度良いです。
デッドニング効果も有りハイゼットトラックが高級車のようになって他の車も施工します。

7人が参考にしています
対象商品:
21001462
2024-03-04
用途:
車両のカスタマイズ作業
サービス業

車両のデッドニングに購入しました。
初めての購入でしたが重量も適度に有り良い感じの商品だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
21001462
2023-03-10
用途:
車の走行音低減
サービス業

ジムニーJA11の走行音の低減策として制振材を探していたところモノタロウにて安価で評判の良さそうなオトナシートを購入、剥がすだけですぐに貼れる上カットもはさみでOK。施工後格段にカーオーディオの音も聴こえやすくなりました。今後はドアとボンネットに使ってみる予定です。

4人が参考にしています
対象商品:
21001462
2023-03-14
用途:
ドラムセットの防音
製造業

ドラムセットの台裏全面に張った。バスドラ等演奏時の台から床への振動が大幅に軽減された。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする