- 白アリスーパー粒剤 吉田製油所 21001916 - 白アリスーパー粒剤 吉田製油所 21001916

白アリスーパー粒剤

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(5kg) 注文コード 21001916 品番 -
販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

希釈の手間が無く、そのまま散布するだけで白アリの防除・殺虫ができます。
白アリスーパーシリーズによる、木部処理と併用すると、より効果的です。
これまでの防蟻剤に比べ、魚毒性が低いので、周辺環境への影響が少なくなります。
これまでの防蟻剤とは異なり、アルカリ性の土壌に散布しても安定した殺虫効力を発揮します。
光や温度、土壌中での安定性が高く、残効性が優れ土壌処理剤に適しています。

使用方法
(1)施工箇所を清掃し、トンボなどを用い整地してください。
(2)帯状散布の場合は、布基礎側や束石側を深く整地し、立上り側の処理層が厚くなるように散布してください。
(3)面上散布の場合は、帯状と面状の接点面に段差が生じないように、処理面を合わせるように散布してください。
(4)散布表面が均一になっていない場合は、板切れやコテなどを用いて表面を平らにしてください。
標準使用量
帯状散布:壁際から帯状上に20cm幅で薬剤を処理をする。処理量は1m当り0.2kgとする。
面状散布:床下土壌面に薬剤を散布する。
散布量は1m2当り800g〜1kgとする。
成分油性 用途基礎周りの防虫(土壌処理)に 淡黄色 主な用途木部 外観淡黄色粒状 危険物の類別非危険物 特性防虫

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21001916
2023-06-16
用途:
シロアリの被害を受けた箇所の土壌に散布
株式会社斉藤建築 様

別メーカーのものは、包装単位が大きくて、狭い範囲に散布する場合は余った薬剤の保管に苦慮していた。小単位で缶入りなので、保管も楽で良い。

対象商品:
21001916
2020-03-26
用途:
リフォーム
KOYO住建 様 (建設業・工事業)

床下を開けて、基礎的な工事後、この粒剤をまくだけで、シロアリ駆除が出来ていい商品です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする