油性漆塗料 カシュー専用シンナー

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(300mL) 注文コード21002503 品番-
お一人様 2点まで
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

自然乾燥型の油性うるし塗料(カシュー)専用うすめ液(刷毛塗り用)

用途カシュー塗料の希釈・用具の洗浄に。 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21002503
2023-10-17
用途:
生革の補修仕上げ
建設業・工事業

専用の薄め液なので、バッチリです。筆の洗い液としても使えます。でも、キシレンの匂いがこれほどキツいとは使って初めてわかりました。溢してしまうと3〜4日は作業台に近づけません。換気のいいおすすめしますおすすめします。

対象商品:
21002503
2023-07-21
用途:
提灯部品の塗装
蔭山利兵衛商店 様 (卸売・小売業)

私共でこちらの塗料ワ品派に使う。容量が少なくすぐなくなってします

対象商品:
21002503
2022-04-27
用途:
塗装作業時

筆を洗う時に使用。漆塗料なので薄めるのにはあまり使いませんが、筆は綺麗に洗えます。

1人が参考にしています
対象商品:
21002503
2022-01-21
用途:
カシュー塗料の薄め液

ホームセンターで売っていないので、モノタローさんで購入しました。配達してくれるので助かります。

対象商品:
21002503
2021-04-24
用途:
カシューネオクリアーのうすめ液に使用し使いやすい
その他業種

カシューに馴染みがよく大変塗りやすくなる、使用量も少なくて済む

対象商品:
21002503
2020-05-03
用途:
塗装作業時
サービス業

手作りで額縁を作っており、カシュー塗料を薄めたり刷毛の手入れに使用しましたが、非常に良い具合です。

対象商品:
21002503
2020-01-12
用途:
ふすま枠の塗装
医療・福祉・介護関連業

カシュー、カシュー用のハケと同時購入しました。カシューは粘性が非常に高く、少しだけ加えて伸びやすくしました。ハケの洗浄などにも必須ですね。

対象商品:
21002503
2020-04-17
用途:
カシュの薄めに
春日蒔絵工房 様 (製造業)

少量で容器もしっかりしていて、匂いも良く良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする