EVOマルチのこぎりヘッド

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21002948 品番ERS183-JP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

庭での不用品の解体や庭木の手入れなどに便利な『マルチのこぎりヘッド』。
Multievoのコードレスボディ、コード式ボディに取り付けて使用することができます。
ジグソーなどに比べ切断能力の高いレシプロソーの機構を採用し、木材やプラスチック類に加え、金属類の切断にも十分なパフォーマンスを発揮します。
また、木工用と金工用の「レシプロブレード」に加え、太い枝などもスムーズに切断できるアサリ刃を採用した「プルーニングブレード」の3種類を付属。

付属品プルーニングブレード、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI) トラスコ品番474-3083 質量(kg)0.63 回転数(min-1[r.p.m])3000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×70×180 長さ(ストローク)20mm クランプキーレスクランプ
注意
※この製品は本体がないとご利用いただけません。
※こちらの商品にはボディ(本体)、バッテリー(充電地)、チャージャー(充電器)は付属されておりません。ERS183-JPはヘッド単体のみとなっております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21002948
2020-02-27
用途:
バンパー部品等の廃棄時に切断するのに使用しています。
自動車・二輪車・自転車関連業

当社の使用範囲では問題なく作業できコンパクトで保管場所も気にしなくていいので気に入ってます。

対象商品:
21002948
2018-09-12
用途:
粗大ゴミの分解
電気・ガス・熱供給・水道業

私が住む街では長さ30cm以上の物は原則粗大ゴミで出すルールです。
大半の物が粗大ゴミになってしまうため自分で分解すれば一般ゴミとして出せます。
古くなった物干し竿、物干し台、ネコトイレなどを分解して粗大ゴミの手数料を節約出来ました。

専用機から比べると性能、使い勝手は劣りますが家庭用でしたら十分かと思います。
あと数回で元が取れます。

対象商品:
21002948
2016-04-01
用途:
廃材の切断
製造業

この商品については、満足しているが、バッテリーのもちが、いまいちで、ほとんど切断できなかった。効率のいい切れ&高バッテリーがあればと 思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする