BLACK&DECKER
BLACK&DECKERの 充電工具 本体
BLACK&DECKERの 締付/穴あけ(充電工具)
BLACK&DECKERの 充電式ドライバドリル
18V オートマチック・ドリルドライバー バッテリー2個付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21002993
品番
AUTO01K2-JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
回転数(min
-1
[r.p.m])
ドリルモード:0〜800
バッテリー電圧(V)
18
最大締付トルク(N・m)
16
チャック能力(mm)
0〜10
バッテリー容量(Ah)
1.5
充電時間(分)
約80
トラスコ品番
494-3252
質量(kg)
1.23
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
25
ねじ締め能力(mm)
76(ドリルモード)