BLACK&DECKER
BLACK&DECKERの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
BLACK&DECKERの ジグソーブレード
マルチカッティングセット(木工1枚、鉄鋼1枚、ナイフ1枚)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21003334
品番
AX001-JP
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
全長(mm)
【木工ブレード】152【金工ブレード】132【ナイフブレード】152
刃数
【木工ブレード】6TPI×1【金工ブレード】21TPI×1【ナイフブレード】-×1
対応機種
LXP10-2, LXP10, EJS183
注意
※木工ブレードはCHS6000には対応できません。