120 エコポット角型 八幡化成 容量0.8L  1個 21004357

エコポット角型

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21004357 品番 120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

シャープな印象のスクエアタイプは、ガーデンスタイルをよりセンスアップさせます。
丈夫なプラスチック製だから割れにくく扱いも安心です。
天然素材(木粉)を融合した原料を用いることでより自然に近い風合いで表現することができ、資源の節約や有効利用にもつながる地球に優しい、環境に優しい素材です。花や緑をやさしく演出します。

材質ポリプロピレン(木粉入り) 容量(L)0.8 ナチュラル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×100 規格(型)120型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21004366
2019-01-19
用途:
フラワーポット
サービス業

プラスチックの厚みあるため安っぽく見えなくて満足しています。あと2サイズほど大きいものが欲しいところです.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする