150 エコポット角型 八幡化成 21004366

エコポット角型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)1.6 ネイビー 注文コード21004366 品番150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量・色など4種類から選べます 他の種類を見る

シャープな印象のスクエアタイプは、ガーデンスタイルをよりセンスアップさせます。
丈夫なプラスチック製だから割れにくく扱いも安心です。
天然素材(木粉)を融合した原料を用いることでより自然に近い風合いで表現することができ、資源の節約や有効利用にもつながる地球に優しい、環境に優しい素材です。花や緑をやさしく演出します。

材質ポリプロピレン(木粉入り) 容量(L)1.6 ネイビー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×125 規格(型)150型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21004366
2019-01-19
用途:
フラワーポット
サービス業

プラスチックの厚みあるため安っぽく見えなくて満足しています。あと2サイズほど大きいものが欲しいところです.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする