曜日別特売
- ニュークリップスタンド アサヒランプ(旭光電機工業) 21004646

ニュークリップスタンド

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21004646品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

クリップ式で棚や柱に取付けられ、お好みの方向に照射できる、クリップスタンドです。
ソケット下~支柱先端まで:約8cm。100Wまで。

仕様6A形式、2mコード、中間スイッチ付き口金E26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-01
用途: ホロ付きの軽トラ内での荷物の整理

ホロ付きの軽トラを利用していますが、内部に照明がないので、LEDライト付きのファンを購入しました。
取り付けが電球ソケットでしたから、このスタンドに取り付けて、幌のアングルにクリップで挟み、外部から電源コードを引き入れて使っています。
グリップもしっかりしていて、角度も変えられ狭いに室内でも邪魔にならず、快適に使っています。

対象商品 : 21004646
2022-12-07
用途: 植物育成ライト用として、使用します。
ヒロ'ズ・クラブ

カラフルなものもあったらいいかな。
部屋にマッチしたインテリアとしておしゃれに使用したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする