300 ハンギングエコポット 八幡化成 21004673

ハンギングエコポット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21004673 品番300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

フェンスなどに掛けて使えるハンキングポットは空間を仕切る柵に彩りを与えます。
小さな寄せ植えが出来るワイドタイプのハンギング300は、空間に彩りと壁面を華やかにしてくれます。
Sフック(2個)付きです。
天然素材(木粉)を融合した原料を用いることでより自然に近い風合いで表現することができ、資源の節約や有効利用にもつながる地球に優しい、環境に優しい素材です。花や緑をやさしく演出します。

材質ポリプロピレン(木粉入り) 容量(L)4 ネイビー 付属品スチールSカン(2個) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×155×220 規格(型)300型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21004682
2021-04-21
用途:
ベランダのポット
サービス業

白を持っていましたが,黒はすぐ売り切れてしまい,今回ようやく入手。おしゃれで頑丈です。

対象商品:
21004682
2020-06-07
用途:
ガーデニング
サービス業

深さもあり四角に近い形のせいか、意外に土がたくさん入ります。
市販の3号あるいは3.5号ポットの花苗(ビオラやニチニチソウ等など花期が長く広がるもの)を2つ植えて
フェンスに掛けて楽しめます。
このシリーズは見た目もスッキリとしており、テクスチャもつや消しのオシャレな感じが気に入っているのですが、
最近は売切れのお店が多い(生産中止?)のでモノタロウさんで見つけられて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする