保温球

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21004716 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

観葉植物、温室園芸、小鳥や小動物の保温用品です。強化ガラスを使用し、割れにくい設計です(水をかけないでください)。

消費電力(W)60 最高温度(℃)ガラス球180(室温10℃で点灯開始20分以降) 定格電圧(V)100 発熱量(kcal/h)50 質量(g)110 全長(mm)145 定格寿命(時間)4000 仕上硬質ガラス 径(Φmm)80 口金E26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-26
用途:
簡易温室の保温
その他業種

サーモスタットと併用
冬場の寒さに弱い植物を入れて保温
一日中ついてると電気代沢山かかりそうですが……
冬場をしのげるかお試し中

1人が参考にしています
対象商品:
21004725
2020-12-11
用途:
室温管理
農・林・水産業

ヒーターサーモを使用した室温管理で使用していますが、問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする