曜日別特売
69-25 ガラスクロステープ 69 3M(スリーエム) 21006764

ガラスクロステープ 69

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
テープ幅(mm)25
25
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
30
40
内容量1個注文コード21006764品番69-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
テープ幅(mm)25テープ長さ(m)55テープ厚さ(mm)0.19基材ガラスクロス粘着剤シリコーン系粘着力4.4(N/cm)450(gf/cm)使用温度範囲(℃)200℃規格難燃性UL510、連続使用温度範囲 200℃以下(ファイル番号E17385)伸び(%)5絶縁抵抗(MΩ)1.5×102絶縁破壊電圧(kV)3.5引張強度(N/cm)307UL規格難燃性UL510、連続使用温度範囲 200℃以下(ファイル番号E17385)耐熱区分200℃
注意
※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。
※加工元:3M特約加工販売店
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする