振動計のバッテリーです。最近9V電池の扱いが少なく助かります。使用は問題無いです。
軽自動車のバッテリー交換で取り外す際に、電圧を供給し続けるためですが、実測して9.95Vあったので安心して使用できます。
たまにしか使わないしアルカリよりもマンガン電池のほうが液漏れなどのトラブルが少ないと聞いたとあったので安いので予備も含め購入しました。
滅多に使わないものは一度使うと次は何時か分からないので一度っきりの使い捨てだからマンガンでも十分です。
最近見なくなったので助かっています。
マンガン電池も種類が少なくなり、選べない、値上がり、など厳しい状況になってきました。
ありがたい製品です。
電池交換をしようとしたら まさかの角型、めったに使うものではないので在庫はなく使用分、在庫分併せて頂戴しました。