曜日別特売
CQ2B25-9D 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B25 SMC 21012977

※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B25

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)9ポートねじの種類(-) Mねじ注文コード21012977品番CQ2B25-9D
参考基準価格(税別)¥5,010販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)9タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)ポートねじの種類(-) Mねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする