※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)
SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32-50DMZ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
ポートねじの種類
(-) Rc
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
注文コード
21013966
品番
CQ2B32-50DMZ-LW
参考基準価格(税別)
¥10,730
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
ポートねじの種類・ボディオプション
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク
標準ストローク
ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
取付ボルト
(L) 同梱
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
CADデータダウンロード