SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32-50DMZ
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21013966
CQ2B32-50DMZ-LW
CADデータダウンロード
標準ストローク
¥
10,730
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21013975
CQ2B32-50DMZ-XC92
CADデータダウンロード
-
¥
11,440
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
34532775
CQ2B32-50DMZ
CADデータダウンロード
-
¥
8,970
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41897303
CQ2B32-50DMZ-X271
-
¥
10,840
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください