タンガロイ
外径用ホルダ JTCL2CR/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
勝手
左
右
左
寸法b(mm)
16
10
12
16
寸法h(mm)
16
10
12
16
トラスコ品番
712-8967
712-8975
712-8983
712-8991
712-9009
712-8932
712-8941
712-8959
712-8967
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21014096
品番
JTCL2CL1616X09
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
適合チップ
ひし形80°
勝手
左
寸法b(mm)
16
寸法h(mm)
16
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
7
クランプシステム
背面クランプ式
全長L1(mm)
120
トラスコ品番
712-8967
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります