タンガロイ
外径用ホルダ JSDJCR-F
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
トラスコ品番
713-0236
713-0228
713-0236
713-0244
713-0252
713-0261
713-0279
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21015627
品番
JSDJCR1216F07-F15
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
勝手
右
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
93
クランプシステム
スクリューオン式
チップ逃げ角(°)
7
トラスコ品番
713-0236
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります