平河ヒューテック
平河ヒューテックの 電源(制御機器)
平河ヒューテックの 電源コード/コンセント(FA)
平河ヒューテックの コンセント(FA)
各国共通3Pインレット(なべビスタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
21016085
品番
CM-11(C245)(9A5A3A0)-50
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
アウトレット
¥16,980
¥
9,998
バスケットに入れる
EN60320-1/C14へ対応、クラスIタイプのインレットです。
用途
インレット
規格
認可:UL c-UL、ENEC 10(VDE)、CCC
定格
15A-250V(UL、c-UL) 10A-250V(欧州各国 、CCC)
RoHS指令(10物質対応)
対応