平河ヒューテック
熱収縮チューブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
1本
¥11,980
1袋(10本)
¥5,298
1袋(50本)
¥7,998
1袋(100本)
収縮前内径(Φmm)
3.2
3.2
3.2
1.5
1.9
2.4
2.9
3.4
4.3
4.4
5.4
6.45
7.45
9.45
10.45
12.45
1.4
2.7
3.8
3.9
4.7
8.45
12.7
13.6
14.6
全128種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21016785
品番
EG6(Z) 2.5M/M クロ (200M)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
難燃性ポリオレフィンに電子照射して架橋させ、耐熱性と形状記憶効果を持たせた熱収縮チューブ。ダイオキシンの発生原因とされる多臭化ビフェニル類や多臭化ジフェニルエーテル類を非含有。
用途
電子部品や電装品の絶縁用。電子加工の端末処理・接続部の機械的特性保護
寸法(mm)
2.5
収縮前内径(Φmm)
3.2
収縮後内径(Φmm)
1.20以下
UL/CSA定格電圧(V)
600
色
ブラック
長さ(m)
200
適合規格
UL224、CSA C22.2 No.198.1:難燃グレードVW-1 電気用品安全法:機器内被覆電線の難燃性試験(-F-)登録
定格温度(℃)
(UL、CSA)125
RoHS指令(10物質対応)
対応