三角くじ 機械貼 福引券

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(24枚) 注文コード 21018174 品番 5-530
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

パーティ・イベント・売り出しに欠かせないアイテムが便利なシートになりました。シート状に連なった状態から切り離せば、貼り合わさった三角くじのできあがり。三角くじにミシン目が入っているので開けるもの簡単。1シートに同じ等級が12枚ついています。

種別特賞 材質上質紙 寸法(mm)(斜辺)70×(底辺)98 シートサイズ(mm)230×156 坪量(g/m2)105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする