CQ2D16-10DCM-W 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2D16 SMC 21018516

※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2D16

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ストローク(mm)10
内容量1個注文コード21018516品番CQ2D16-10DCM-W
参考基準価格(税別)¥6,290販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
ストローク(mm)
10
ボディオプション
(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
タイプ
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
ポートねじの種類
(-) Mねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする