SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2D16
タイプ
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
ロッド先端金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21018516
CQ2D16-10DCM-W
CADデータダウンロード
10
(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
(W) 2山ナックルジョイント
¥
6,290
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21018525
CQ2D16-15DM-V
CADデータダウンロード
15
(M) ロッド先端おねじ
(V) 1山ナックルジョイント
¥
5,820
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21018534
CQ2D16-20DM-V
CADデータダウンロード
20
(M) ロッド先端おねじ
(V) 1山ナックルジョイント
¥
6,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください