CQ2D16-15DM-V 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2D16 SMC 21018525

※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2D16

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ストローク(mm)15
内容量1個注文コード21018525品番CQ2D16-15DM-V
参考基準価格(税別)¥5,820販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
ストローク(mm)
15
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(V) 1山ナックルジョイント
タイプ
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
ポートねじの種類
(-) Mねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする