デザインくじ アニマル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(100枚) 注文コード21018734 品番5-813
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

各シーンの柄をラインナップ!シーンにピッタリ。自由に書き込んでオリジナルの抽選イベントを盛り上げよう!子供会やお誕生日会に!おもちゃ屋さんの販促に!お祭りの催しに!少人数のパーティイベントにちょうどいい100枚仕立てをご用意しました。

仕様裏白無地(貼りなし)、陳列に便利なヘッダ付袋入り 材質上質紙 寸法(縦×横)(mm)70×70 坪量(g/m2)81
注意
※この商品はのり付きくじではございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする