タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 看板・POP・掲示用品
タカ印(ササガワ)の メンバーズカード/商品券
商品券箱 横型のし付 折込式無字
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
21019617
品番
9-355
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
仕様
折込式
材質
コートカード紙
厚さ(mm)
5
寸法(縦×横)(mm)
84×185
坪量(g/m
2
)
310
注意
※現品は折込加工していません