シールピーラー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21020247 品番37-3012
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ロールタイプのシール剥離に大変便利な商品です。スピーディーで効率的な作業ができます。菓子屋さん、花屋さん、スーパーなどで多く利用されています。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)129×145×210 適合寸法(mm)(アドテープ)幅:120、直径:140、(芯)直径:25 材質スチール

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:519

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21020247
2021-11-06
用途:
日々の業務で使用します
有限会社オリトメ 様 (卸売・小売業)

幅広のシールを新たに作成したので、このサイズを探していて、すぐに送っていただいて大変喜んでおります。

対象商品:
21020265
2021-04-23
用途:
小売用にシール貼る時
農・林・水産業

お値段やすくて。すごく満足してます。大事につかいます

対象商品:
21020256
2019-09-05
用途:
包装後の製品の表示シールや外装箱への内容シールに使いました。
製造業

初めて使って非常に満足です、今までより作業がスムーズに進みました、試しに一台購入しましたが、二台目、三代目の購入も検討中です。

対象商品:
21020256
2019-05-31
用途:
シリアルナンバー貼り付け作業
株式会社ワンステップロジ 様 (運輸・通信業)

テープをセットし、引っ張って1枚づつ処理する時
重量がありしっかりしているため、作業効率UP

対象商品:
21020256
2020-02-26
用途:
シール貼り
野口農園 様 (農・林・水産業)

商品は、シンプル構造で使いやすく、壊れにくいですね。
ただ今回、注文画面でのサイズが分かりにくく間違ったサイズを注文してしまいました。写真と1番最初のサイズが違う為。自分が悪いのですが、発注間違え注意ですね。

対象商品:
21020256
2017-10-05
用途:
商品販売時
新大阪小倉屋株式会社 様 (卸売・小売業)

今までとても古いものを使用しておりましたので気持ちよく使いやすく便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする