ササガワ
ササガワの イベント・ノベルティ・行楽用品
ササガワの くじ・抽選
抽選箱 小 金
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21020362
品番
37-7907
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
使い勝手のいい、シンプルな無地抽選箱!紙製の組み立て式抽選箱です。幸運を呼ぶ金!
付属品
底ボール紙
仕様
組立式、陳列に便利なヘッダ付袋入り
材質
アルミ箔貼合紙
寸法(mm)
(出し入れ口)直径95
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
165×165×165
坪量(g/m
2
)
350
アズワン品番
65-0378-63
注意
※組立式(現品は組立加工しておりません)