ササガワ
ササガワの イベント・ノベルティ・行楽用品
ササガワの くじ・抽選
抽選箱 小 黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21020396
品番
37-7910
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
シックで高級志向の黒!美容室や高級ブランド店など、シックな雰囲気にピッタリです。スーツなど男性向け商品のお店でも活躍します!使い勝手のいい、シンプルな無地抽選箱!
付属品
底ボール紙
仕様
組立式、陳列に便利なヘッダ付袋入り
材質
コートボール紙
寸法(mm)
(出し入れ口)直径95
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
165×165×165
坪量(g/m
2
)
400
注意
※組立式(現品は組立加工しておりません)