クリア抽選箱 (透明)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21020405 品番37-7911
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

アクリルよりも軽い! 安い!中身が見える!!だから・おもしろい!透明で中身が見えるので、色々な視覚効果を演出できる抽選箱です。透明ならではのこんなたのしい使い方・・「お菓子のつかみどり」「ケミカルライトを入れてムーディに」「マスキングテープやペンを使って楽しくデコろう!」折りたためます。

付属品底板付(本体と同質) 仕様組立式、陳列に便利なヘッダ付袋入り 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.3 寸法(mm)(出し入れ口)直径95 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×167×167
注意
※組立式(現品は組立加工しておりません)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21020405
2022-06-03
用途:
チャリティーの寄附受付

軽くて折り畳めて、持ち運びにも便利で、これからも使い続けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする