手作り 抽選箱キット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21020423 品番37-7913
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

オリジナル抽選箱を作ろう!「印刷した紙をスッと挟むだけ!簡単!世界に1つしかないキレイでツヤのある抽選箱が作成できます!」透明の箱に紙の抽選箱を差し込むことで実現しました。専用用紙付き!マイクロミシン入。実用新案出願中。豊富なテンプレート!30種類以上のテンプレートが無料で使えます!さまざまな種類のテンプレートがタカのホームページより無料ダウンロードできます。折りたためます。

仕様組立式、陳列に便利なヘッダ付袋入り セット内容白箱(内箱)底ボール紙付、透明箱(外箱)底板付、OA用紙(側面用4枚、〈マイクロミシン入り/165×165mm〉、天面用ミシン目抜き1枚〈穴あき直径95mm〉、テスト印刷用紙(側面用天面用各1枚) 材質ポリプロピレン他 厚さ(mm)0.3 寸法(mm)(出し入れ口)直径95 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(白箱)165×165×165、(透明箱)167×167×167 寸法(縦×横)(mm)(OA用紙)257×182
注意
※組立式(現品は組立加工しておりません)

商品説明動画

抽選箱キットの作り方
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21020423
2019-11-22
用途:
イベントで使用
建設業・工事業

鋭角なためひっかけたりすると痛い。
外装を入れ替えできるのが便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする