ササガワ
ササガワの 図工/美術/画材/書道
ササガワの その他工芸用品/素材
メッキモール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
赤
注文コード
21021096
品番
40-7782
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥300
この商品は
色
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
直径75mmのデコレーション用モールです。ツリーに飾ったり、店内やご家庭での飾り付けにご使用出来ます。
直径(Φmm)
75
長さ(mm)
1800
仕様
陳列に便利なヘッダ付袋入り
材質
ポリエステルフィルム
色
赤
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21021096
40-7782
74043052
40-7682
メッキモール
ササガワ
1本
¥
539
税込
¥
593
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です