ササガワ
ササガワの 図工/美術/画材/書道
ササガワの その他工芸用品/素材
メッキモール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
緑
注文コード
21021114
品番
40-7784
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥300
この商品は
色
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
直径75mmのデコレーション用モールです。ツリーに飾ったり、店内やご家庭での飾り付けにご使用出来ます。
直径(Φmm)
75
長さ(mm)
1800
仕様
陳列に便利なヘッダ付袋入り
材質
ポリエステルフィルム
色
緑