40-7786 メッキモール ササガワ 21021132

メッキモール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21021132 品番40-7786
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥300
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

直径75mmのデコレーション用モールです。ツリーに飾ったり、店内やご家庭での飾り付けにご使用出来ます。

直径(Φmm)75 長さ(mm)1800 仕様陳列に便利なヘッダ付袋入り 材質ポリエステルフィルム

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21021132 40-7786 74043077 40-7686 メッキモール ササガワ メッキモール ササガワ 1本 539 税込593 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする