削りカスの出ないスクラッチくじ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(25枚) 注文コード 21021297 品番 44-2011
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

新感覚!削りカスの出ないスクラッチくじです。削りカスが出ないので飲食店でも衛生上の心配なく、イベント・抽選会・キャンペーン等にお使いいただけます。中央のバクハツ部分を削ると等級がでてきます。1パック全て同じ等級です。

仕様陳列に便利なヘッダ付袋入り 種別1等 材質マットコート紙 寸法(縦×横)(mm)55×85 坪量(g/m2)157
注意
※本品は金属に反応して文字が浮き出る特殊加工を施してますので、こする際は必ずコイン(10円硬貨推奨)をご使用ください。(本品は金属に反応して文字が浮き出る特殊加工を施してます。)
※爪でこすっても反応しませんのでご注意ください。
※1円玉は使用しないでください。
※軽くこする程度で十分反応します。力強く削ると、紙とスクラッチ部分を損傷する恐れがありますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:584

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21021342
2018-09-21
用途:
くじ引き
FRVアミューズメント 様 (サービス業)

物はいいが出てくる文字が薄い
前に同じ品を製造元のササガワから購入しましたがそこよりも安いのが魅力
またササガワは送料とられるがこちらは3000円以上無料でとても嬉しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする