曜日別特売
44-2016 削りカスの出ないスクラッチくじ ササガワ 21021342

44-2016 削りカスの出ないスクラッチくじ ササガワ 21021342
44-2016 削りカスの出ないスクラッチくじ ササガワ 21021342

削りカスの出ないスクラッチくじ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(50枚)
種別当り
内容量1冊(50枚)注文コード21021342品番44-2016
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

新感覚!削りカスの出ないスクラッチくじです。削りカスが出ないので飲食店でも衛生上の心配なく、イベント・抽選会・キャンペーン等にお使いいただけます。中央のバクハツ部分を削ると等級がでてきます。1パック全て同じ等級です。

仕様陳列に便利なヘッダ付袋入り種別当り材質マットコート紙寸法(縦×横)(mm)55×85坪量(g/m2)157
注意
※本品は金属に反応して文字が浮き出る特殊加工を施してますので、こする際は必ずコイン(10円硬貨推奨)をご使用ください。(本品は金属に反応して文字が浮き出る特殊加工を施してます。)
※爪でこすっても反応しませんのでご注意ください。
※1円玉は使用しないでください。
※軽くこする程度で十分反応します。力強く削ると、紙とスクラッチ部分を損傷する恐れがありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21021342
2018-09-21
用途: くじ引き
FRVアミューズメントサービス業

物はいいが出てくる文字が薄い
前に同じ品を製造元のササガワから購入しましたがそこよりも安いのが魅力
またササガワは送料とられるがこちらは3000円以上無料でとても嬉しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする